Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 417S0023BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 60 cm x 91 cm Koko | AF2BWA 6PY94

NOTRAX 417S0023BY Kuivan alueen matto, musta/keltainen, 60 cm x 91 cm koko

Varastossa
Tuote: AF2BWA Malli: 417S0023BYRistiviite: 6PY94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioBubble Top
MateriaaliPVC-sieni
Koko60 cm x 91 cm
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusKokoLeveysHinta
NOTRAX 417S0035BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 91 cm x 150 cm Koko | AF2BWB 6PY95 417S0035BYVinyyliMusta ja keltainen reunus5ft.-3ft.€113.01
NOTRAX 417R0036BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m Koko | AF2BWD 6PY97 417R0036BYSuljetun solun vinyylivaahtoMusta ja keltainen reunus60ft.-3ft.€1,432.16
NOTRAX 417R0048BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 122 cm x 18.3 m Koko | AF4BYY 8PGU7 417R0048BYSuljetun solun vinyylivaahtoMusta ja keltainen reunus60ft.-4ft.€1,884.71
NOTRAX 417R0024BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 60 cm x 18.3 m Koko | AF4RQY 9HPA8 417R0024BYSuljetun solun vinyylivaahtoMusta ja keltainen reunus60ft.-2ft.€924.83
NOTRAX 417C0024BY Kuiva -alueen mattapinta, musta/keltainen, 60 cm lineaarimittarin koko | CF4HXX 417C0024BY-Musta / keltainen-60 cm / metrimitta-€46.81
Tarjouspyyntö
NOTRAX 417C0036BY Kuiva -alueen mattapinta, musta/keltainen, 91 cm lineaarimittarin koko | CF4HXY 417C0036BY-Musta / keltainen-91 cm / metrimitta-€70.41
Tarjouspyyntö
NOTRAX 417C0048BY Kuiva -alueen mattapinta, musta/keltainen, 122 cm lineaarimittarin koko | CF4HXZ 417C0048BY-Musta / keltainen-122 cm / metrimitta-€93.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 417S0023BY Kuivan alueen matto, musta/keltainen, 60 cm x 91 cm koko
€49.48 / yksikkö