NOTRAX 413S0034BL Väsymisvastusmatto 3 jalkaa x 4 jalkaa musta | AG7GTE 9UFX8

NOTRAX 413S0034BL Anti-fatigue matto 3 jalkaa x 4 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AG7GTE Malli: 413S0034BLRistiviite: 9UFX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus4ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetRepäisysuojattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliPVC-sieni
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.35
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)94.23
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3918102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 413S0023BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2WJV 3VFN5 413S0023BLVinyylivaahtoMustaVäsymysmatto3ft.2ft.€49.18
NOTRAX 413S0035BL Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2WJX 3VFN8 413S0035BLVinyylivaahtoMustaVäsymysmatto5ft.3ft.€118.35
NOTRAX 413S0312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AD2WJZ 3VFP3 413S0312BLVinyylivaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€257.08
NOTRAX 413S0312BY väsymyksenestojuoksija 3 x 12 jalkaa musta ja keltainen | AD2WKA 3VFP5 413S0312BYVinyylivaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€257.08
NOTRAX 413S0036BY Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 6 jalkaa musta, keltainen | AF4NBX 9CTT0 413S0036BYSieniMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto6"3ft.€126.75
NOTRAX 413S0034BY Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 4 jalkaa musta, keltainen | AF4NVX 9DVT9 413S0034BYSieniMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto4ft.3ft.€90.46
NOTRAX 413S0026BY Väsymisvastusmatto 2 x 6 jalkaa musta keltaisella | AF4WXA 9NKJ3 413S0026BYSieniMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto6"2ft.€92.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 413S0034BL Anti-fatigue matto 3 jalkaa x 4 jalkaa musta
€90.46 / yksikkö