Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 413S0023BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2WJV 3VFN5

NOTRAX 413S0023BL Anti-fatigue matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AD2WJV Malli: 413S0023BLRistiviite: 3VFN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliPVC-sieni
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 413S0035BL Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2WJX 3VFN8 413S0035BLVinyylivaahtoMustaVäsymysmatto5ft.3ft.€118.35
NOTRAX 413S0312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AD2WJZ 3VFP3 413S0312BLVinyylivaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€257.08
NOTRAX 413S0312BY väsymyksenestojuoksija 3 x 12 jalkaa musta ja keltainen | AD2WKA 3VFP5 413S0312BYVinyylivaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€257.08
NOTRAX 413S0036BY Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 6 jalkaa musta, keltainen | AF4NBX 9CTT0 413S0036BYSieniMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto6"3ft.€126.75
NOTRAX 413S0034BY Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 4 jalkaa musta, keltainen | AF4NVX 9DVT9 413S0034BYSieniMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto4ft.3ft.€90.46
NOTRAX 413S0026BY Väsymisvastusmatto 2 x 6 jalkaa musta keltaisella | AF4WXA 9NKJ3 413S0026BYSieniMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto6"2ft.€92.66
NOTRAX 413R0036BL Anti-fatigue matto 3 jalkaa x 60 jalkaa musta | AF4YBF 9PP66 413R0036BLVinyylivaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija60ft.3ft.€1,346.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 413S0023BL Anti-fatigue matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta
€49.18 / yksikkö