Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Indeksoitava jyrsin F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Indeksoitava jyrsin F4041b27063z0613

Varastossa
Tuote: AD6CXD Malli: F4041.B27.063.Z06.13Ristiviite: 44W156

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,018.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus2.126 "
Halkaisija1.575 "
Aseta ruuviFS1457 Torx 9 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4041.B27.063.Z06.13
Vaadittujen lisäosien määrä15
Kokonaispituus5.905 "
Varsi Dia.1.574 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Indeksoitava jyrsin F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "€670.70
WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indeksoitava jyrsin F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128 F4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "€664.14
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 Indeksoitava jyrsin F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "€927.37
WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Indeksoitava jyrsin F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218 F4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"€674.43
WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Indeksoitava jyrsin F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724 F4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "€1,422.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Indeksoitava jyrsin F4041b27063z0613
€1,018.59 / yksikkö