NOTRAX 266S0035BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 5 jalkaa | AD6YJY 4CKL3

NOTRAX 266S0035BR Kokolattiamatto ruskea 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6YJY Malli: 266S0035BRRistiviite: 4CKL3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaulko-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSilmukka
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.021
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)98.55
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NOTRAX 266S0046BR Sisäänkäynti matto ruskea 4 x 6 jalkaa | AD6YKC 4CKL8 266S0046BR6"4ft.€339.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 266S0035BR Kokolattiamatto ruskea 3 x 5 jalkaa
€218.36 / yksikkö