NOTRAX 266S0046BR Sisäänkäynti matto ruskea 4 x 6 jalkaa | AD6YKC 4CKL8

NOTRAX 266S0046BR Kokolattiamatto ruskea 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6YKC Malli: 266S0046BRRistiviite: 4CKL8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaulko-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSilmukka
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.07
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NOTRAX 266S0035BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 5 jalkaa | AD6YJY 4CKL3 266S0035BR5ft.3ft.€218.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 266S0046BR Kokolattiamatto ruskea 4 x 6 jalkaa
€339.34 / yksikkö