Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 231S0023BR Entry Mat kierretty ruskea 2 jalkaa x 3 jalkaa | AF8FJP 25PP36

NOTRAX 231S0023BR Sisääntulomatto kierretty ruskea 2 jalkaa x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF8FJP Malli: 231S0023BRRistiviite: 25PP36

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaulko-
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioLoop Twist
Maton kudontaSilmukkapaalu
Materiaalipolypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5703300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
NOTRAX 231S0035BL Sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa | AD2TJF 3U014 231S0035BLMustaKokolattiamatto5ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€146.30
NOTRAX 231S0046BL Kokolattiamatto Musta 4 x 6 jalkaa AD2TJG 3U016 231S0046BLMustaKokolattiamatto6"Loop Twist1 / 4 "4ft.€222.40
NOTRAX 231S0034BL Kokolattiamatto, musta 3 x 4 jalkaa AD2UJW 3UEN9 231S0034BLMustaKokolattiamatto4ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€115.76
NOTRAX 231S0034BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 4 jalkaa AD2UJX 3UEP2 231S0034BRRuskeaKokolattiamatto4ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€115.76
NOTRAX 231S0034GY Kokolattiamatto Harmaa 3 x 4 jalkaa | AD2UJZ 3UEP4 231S0034GYHarmaaKokolattiamatto4ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€115.76
NOTRAX 231S0048BL Kokolattiamatto Musta 4 x 8 jalkaa AD2UKK 3UER9 231S0048BLMustaKokolattiamatto8ft.Loop Twist1 / 4 "4ft.€290.08
NOTRAX 231S0048GY Kokolattiamatto harmaa 4 x 8 jalkaa | AD2UKN 3UET4 231S0048GYHarmaaKokolattiamatto8ft.Loop Twist1 / 4 "4ft.€290.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 231S0023BR Sisääntulomatto kierretty ruskea 2 jalkaa x 3 jalkaa
€63.64 / yksikkö