Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-130 SBR Laippatiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9KCT 55ZA34

USA SEALING BULK-FG-130 SBR laippatiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9KCT Malli: BULK-FG-130Ristiviite: 55ZA34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
Väripunainen
Sisällä Dia.1-21 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5-1 / 4 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-178 SBR Laippatiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9KCU 55ZA44 BULK-FG-1781 / 8 "€2.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-130 SBR laippatiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€1.40 / yksikkö