NOTRAX 231S0034BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 4 jalkaa AD2UJX 3UEP2

NOTRAX 231S0034BR Kokolattiamatto ruskea 3 x 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2UJX Malli: 231S0034BRRistiviite: 3UEP2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaulko-
Pituus4ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioLoop Twist
Maton kudontaSilmukkapaalu
Materiaalipolypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.338
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi5703308080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
NOTRAX 231S0035BL Sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa | AD2TJF 3U014 231S0035BLMustaKokolattiamatto5ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€146.30
NOTRAX 231S0046BL Kokolattiamatto Musta 4 x 6 jalkaa AD2TJG 3U016 231S0046BLMustaKokolattiamatto6"Loop Twist1 / 4 "4ft.€222.40
NOTRAX 231S0034BL Kokolattiamatto, musta 3 x 4 jalkaa AD2UJW 3UEN9 231S0034BLMustaKokolattiamatto4ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€115.76
NOTRAX 231S0034GY Kokolattiamatto Harmaa 3 x 4 jalkaa | AD2UJZ 3UEP4 231S0034GYHarmaaKokolattiamatto4ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€115.76
NOTRAX 231S0048BL Kokolattiamatto Musta 4 x 8 jalkaa AD2UKK 3UER9 231S0048BLMustaKokolattiamatto8ft.Loop Twist1 / 4 "4ft.€290.08
NOTRAX 231S0048GY Kokolattiamatto harmaa 4 x 8 jalkaa | AD2UKN 3UET4 231S0048GYHarmaaKokolattiamatto8ft.Loop Twist1 / 4 "4ft.€290.08
NOTRAX 231S0035CH Kokolattiamatto Harmaa 3 x 5 jalkaa | AE7KWD 5Z177 231S0035CHHarmaaKokolattiamatto5ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€146.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 231S0034BR Kokolattiamatto ruskea 3 x 4 jalkaa
€115.76 / yksikkö