NOTRAX 231S0035BL Sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa | AD2TJF 3U014

NOTRAX 231S0035BL Kokolattiamatto, musta 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2TJF Malli: 231S0035BLRistiviite: 3U014

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaulko-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioLoop Twist
Maton kudontaSilmukkapaalu
Materiaalipolypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)101.09
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi5703308030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
NOTRAX 231S0046BL Kokolattiamatto Musta 4 x 6 jalkaa AD2TJG 3U016 231S0046BLMustaKokolattiamatto6"Loop Twist1 / 4 "4ft.€222.40
NOTRAX 231S0034BL Kokolattiamatto, musta 3 x 4 jalkaa AD2UJW 3UEN9 231S0034BLMustaKokolattiamatto4ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€115.76
NOTRAX 231S0034BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 4 jalkaa AD2UJX 3UEP2 231S0034BRRuskeaKokolattiamatto4ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€115.76
NOTRAX 231S0034GY Kokolattiamatto Harmaa 3 x 4 jalkaa | AD2UJZ 3UEP4 231S0034GYHarmaaKokolattiamatto4ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€115.76
NOTRAX 231S0048BL Kokolattiamatto Musta 4 x 8 jalkaa AD2UKK 3UER9 231S0048BLMustaKokolattiamatto8ft.Loop Twist1 / 4 "4ft.€290.08
NOTRAX 231S0048GY Kokolattiamatto harmaa 4 x 8 jalkaa | AD2UKN 3UET4 231S0048GYHarmaaKokolattiamatto8ft.Loop Twist1 / 4 "4ft.€290.08
NOTRAX 231S0035CH Kokolattiamatto Harmaa 3 x 5 jalkaa | AE7KWD 5Z177 231S0035CHHarmaaKokolattiamatto5ft.Loop Twist1 / 4 "3ft.€146.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 231S0035BL Kokolattiamatto, musta 3 x 5 jalkaa
€146.30 / yksikkö