NOTRAX 109C0048CH60 Kokolattiamattojuoksuhiili 4 x 60 jalkaa AD3NJJ 40K129

NOTRAX 109C0048CH60 kokolattiamatto, 4 x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3NJJ Malli: 109C0048CH60Ristiviite: 40K129

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,500.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviokalanruotokuvioinen
Maton kudontaNeulan lävistin
Materiaalilanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi5704900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 109C0036RB60 Kokolattiamatto Punainen / musta 3 x 60 jalkaa AD3NJG 40K126 109C0036RB60Punainen / MustaKokolattiamatto60ft.3ft.€1,073.51
NOTRAX 109C0048BU60 Kokolattiamatto sininen 4 x 60 jalkaa | AD3NJH 40K128 109C0048BU60sininenKokolattiamatto60ft.4ft.€1,500.19
NOTRAX 109S0023BR Kokolattiamatto Ruskea 2 x 3 jalkaa | AD3NJK 40K137 109S0023BRRuskeaKokolattiamatto3ft.2ft.€49.61
NOTRAX 109S0023BU Sisäänkäynti matto sininen 2 x 3 jalkaa | AD3NJL 40K138 109S0023BUsininenKokolattiamatto3ft.2ft.€49.61
NOTRAX 109S0023CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 2 x 3 jalkaa AD3NJM 40K139 109S0023CHPuuhiiliKokolattiamatto3ft.2ft.€24.56
NOTRAX 109S0034BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 4 jalkaa | AD3NJQ 40K142 109S0034BRRuskeaKokolattiamatto4ft.3ft.€88.73
NOTRAX 109S0034BU Kokolattiamatto Sininen 3 x 4 jalkaa | AD3NJR 40K143 109S0034BUsininenKokolattiamatto4ft.3ft.€88.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 109C0048CH60 kokolattiamatto, 4 x 60 jalkaa
€1,500.19 / yksikkö