Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 109S0023BU Sisäänkäynti matto sininen 2 x 3 jalkaa | AD3NJL 40K138

NOTRAX 109S0023BU Kokolattiamatto, sininen 2 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3NJL Malli: 109S0023BURistiviite: 40K138

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
Värisininen
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviokalanruotokuvioinen
Maton kudontaNeulan lävistin
Materiaalilanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7235
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5704900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 109C0036RB60 Kokolattiamatto Punainen / musta 3 x 60 jalkaa AD3NJG 40K126 109C0036RB60Punainen / MustaKokolattiamatto60ft.3ft.€1,073.51
NOTRAX 109C0048BU60 Kokolattiamatto sininen 4 x 60 jalkaa | AD3NJH 40K128 109C0048BU60sininenKokolattiamatto60ft.4ft.€1,500.19
NOTRAX 109C0048CH60 Kokolattiamattojuoksuhiili 4 x 60 jalkaa AD3NJJ 40K129 109C0048CH60PuuhiiliKokolattiamatto60ft.4ft.€1,500.19
NOTRAX 109S0023BR Kokolattiamatto Ruskea 2 x 3 jalkaa | AD3NJK 40K137 109S0023BRRuskeaKokolattiamatto3ft.2ft.€49.61
NOTRAX 109S0023CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 2 x 3 jalkaa AD3NJM 40K139 109S0023CHPuuhiiliKokolattiamatto3ft.2ft.€24.56
NOTRAX 109S0034BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 4 jalkaa | AD3NJQ 40K142 109S0034BRRuskeaKokolattiamatto4ft.3ft.€88.73
NOTRAX 109S0034BU Kokolattiamatto Sininen 3 x 4 jalkaa | AD3NJR 40K143 109S0034BUsininenKokolattiamatto4ft.3ft.€88.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 109S0023BU Kokolattiamatto, sininen 2 x 3 jalkaa
€49.61 / yksikkö