NORTON ABRASIVES 66623373760 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 24 tuumaa pituus 80 karkeus PK5 | AH7MVG 36WU18

NORTON ABRASIVES 66623373760 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 24 tuuman pituus 80 karkeutta PK5

Varastossa
Tuote: AH7MVG Malli: 66623373760Ristiviite: 36WU18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri
TaustapainoX
Värisininen
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus24 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8125
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623373759 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 24 tuumaa pituus 60 karkeus PK5 | AH7MVF 36WU17 66623373759605€13.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623373760 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 24 tuuman pituus 80 karkeutta PK5
€14.07 /pakkaus