Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623373759 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 24 tuumaa pituus 60 karkeus PK5 | AH7MVF 36WU17

NORTON ABRASIVES 66623373759 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 24 tuuman pituus 60 karkeutta PK5

Varastossa
Tuote: AH7MVF Malli: 66623373759Ristiviite: 36WU17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri
TaustapainoX
Värisininen
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Pituus24 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623373760 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 24 tuumaa pituus 80 karkeus PK5 | AH7MVG 36WU18 66623373760805€14.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623373759 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 24 tuuman pituus 60 karkeutta PK5
€13.90 /pakkaus