Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF7865 Polttoainesuodatin in-line | AD7JKF 4ERD8

BALDWIN FILTERS BF7865 polttoainesuodatin rivissä

Varastossa
Tuote: AD7JKF Malli: BF7865Ristiviite: 4ERD8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus4 7 / 32 "
Pituus4 7 / 32 "
Dia ulkopuolella.1-3/16" to 1-3/8"
Leveys1 3/16 - 1 3/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaRU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF7693 In-line-polttoainesihti Terässeulamateriaalimittari | AC2LND 2KZT4 BF7693Linjassa4.25 "4.25 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€21.03
BALDWIN FILTERS BF7845 Polttoainesuodatin In-line | AD7JKD 4ERD6 BF7845Spin-On3 27 / 32 "3 27 / 32 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€60.78
BALDWIN FILTERS BF7851 Polttoainesuodatin In-line | AD7JKE 4ERD7 BF7851Spin-On4 7 / 32 "4 7 / 32 "1 15 / 32 "1 15 / 32 "€12.38
BALDWIN FILTERS BF7849 Polttoainesuodatin in-line | AD7JKG 4ERD9 BF7849Spin-On3.375 "3.375 "1-27 / 32 "1 27 / 32 "€67.63
BALDWIN-SUODATTIMET BF9903-SP Polttoaineen ja veden erotin Spin-on 9-7 / 32 In | AH2WVF 30HL63 BF9903-SPSpin-On9 7 / 32 "9 7 / 32 "4.25 "4.25 "€68.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7865 polttoainesuodatin rivissä
€7.23 / yksikkö