Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261107270 Hiomarulla / verkko 120g | AD7LBR 4F881

NORTON ABRASIVES 66261107270 Hiomarulla / verkko 120g

Varastossa
Tuote: AD7LBR Malli: 66261107270Ristiviite: 4F881

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliNäyttö / verkko
VäriMusta
LuokkaLoppu
sisu120
Pituus75ft.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4F881 on 41R384: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVärisisueräPituusLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261131694 Hioma-paperirulla 150g | AD2VCL 3UN29 66261131694AlumiinioksidiPaperi B PainoRusketus150Hioma-aine30ft.4.5 "€79.18
NORTON ABRASIVES 66261131695 Psa Hioma-rullapaperi 120g | AD2VCM 3UN30 66261131695AlumiinioksidiPaperi B PainoRusketus120PSA-hiomarulla30ft.4.5 "€85.27
NORTON ABRASIVES 66261058364 Hioma-aine, hieno 30 jalkaa alumiinioksidi, ruskea | AF8LJU 28AA15 66261058364AlumiinioksidiNylonKastanjanruskea180 ja 220Hioma-aine30ft.4"€130.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261107270 Hiomarulla / verkko 120g
€122.90 / yksikkö