Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261131694 Hioma-paperirulla 150g | AD2VCL 3UN29

NORTON ABRASIVES 66261131694 Hioma-paperirulla 150g

Varastossa
Tuote: AD2VCL Malli: 66261131694Ristiviite: 3UN29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi B Paino
VäriRusketus
LuokkaLoppu
sisu150
Pituus30ft.
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVärisisueräPituusLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261131695 Psa Hioma-rullapaperi 120g | AD2VCM 3UN30 66261131695AlumiinioksidiPaperi B PainoRusketus120PSA-hiomarulla30ft.4.5 "€86.81
NORTON ABRASIVES 66261107270 Hiomarulla / verkko 120g | AD7LBR 4F881 66261107270PiikarbidiNäyttö / verkkoMusta120Hioma-aine75ft.1.5 "€128.93
NORTON ABRASIVES 66261058364 Hioma-aine, hieno 30 jalkaa alumiinioksidi, ruskea | AF8LJU 28AA15 66261058364AlumiinioksidiNylonKastanjanruskea180 ja 220Hioma-aine30ft.4"€141.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131694 Hioma-paperirulla 150g
€81.43 / yksikkö