Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261058364 Hioma-aine, hieno 30 jalkaa alumiinioksidi, ruskea | AF8LJU 28AA15

NORTON ABRASIVES 66261058364 Hiomapaperirulla, hieno 30 jalkaa, alumiinioksidia

Varastossa
Tuote: AF8LJU Malli: 66261058364Ristiviite: 28AA15
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
€130.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliNylon
VäriKastanjanruskea
LuokkaLoppu
sisu180 ja 220
Pituus30ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)10.64
Laivan pituus (cm)37.01
Laivan leveys (cm)37.01
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVärisisueräPituusLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261131694 Hioma-paperirulla 150g | AD2VCL 3UN29 66261131694AlumiinioksidiPaperi B PainoRusketus150Hioma-aine30ft.4.5 "€79.18
NORTON ABRASIVES 66261131695 Psa Hioma-rullapaperi 120g | AD2VCM 3UN30 66261131695AlumiinioksidiPaperi B PainoRusketus120PSA-hiomarulla30ft.4.5 "€85.27
NORTON ABRASIVES 66261107270 Hiomarulla / verkko 120g | AD7LBR 4F881 66261107270PiikarbidiNäyttö / verkkoMusta120Hioma-aine75ft.1.5 "€122.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261058364 Hiomapaperirulla, hieno 30 jalkaa, alumiinioksidia
€130.29 / yksikkö