Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 41944 Lyhyt kahvaharja Punainen Pehmeä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZX 38Y688

REMCO 41944 Lyhytvartinen harja Punainen Pehmeä polypropeeni 3 x 10

Varastossa
Tuote: AC7WZX Malli: 41944Ristiviite: 38Y688

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt kahva harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väripunainen
HarjasmateriaaliHalkaistua polyesteriä
Harjan pituus4.5 "
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPehmeä / halkaistu polyesteri
Käsittele väriäpunainen
kahvan pituus5 57 / 64 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus10 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 41942 Lyhytvartinen harja Vihreä Pehmeä Polypropeeni 3 x 10 | AC7WZV 38Y686 41942VihreäVihreä€25.40
REMCO 41943 Lyhyt kahvaharja Sininen Pehmeä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZW 38Y687 41943sininensininen€25.40
REMCO 41945 Lyhyt kahva harja valkoinen pehmeä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZY 38Y689 41945ValkoinenValkoinen€25.40
REMCO 41946 Lyhyt kahva harja keltainen pehmeä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZZ 38Y690 41946KeltainenKeltainen€25.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 41944 Lyhytvartinen harja Punainen Pehmeä polypropeeni 3 x 10
€25.40 / yksikkö