Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261131695 Psa Hioma-rullapaperi 120g | AD2VCM 3UN30

NORTON ABRASIVES 66261131695 Psa -hiomapaperirulla 120 g

Varastossa
Tuote: AD2VCM Malli: 66261131695Ristiviite: 3UN30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi B Paino
VäriRusketus
LuokkaLoppu
sisu120
Pituus30ft.
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVärisisueräPituusLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261131694 Hioma-paperirulla 150g | AD2VCL 3UN29 66261131694AlumiinioksidiPaperi B PainoRusketus150Hioma-aine30ft.4.5 "€81.43
NORTON ABRASIVES 66261107270 Hiomarulla / verkko 120g | AD7LBR 4F881 66261107270PiikarbidiNäyttö / verkkoMusta120Hioma-aine75ft.1.5 "€128.93
NORTON ABRASIVES 66261058364 Hioma-aine, hieno 30 jalkaa alumiinioksidi, ruskea | AF8LJU 28AA15 66261058364AlumiinioksidiNylonKastanjanruskea180 ja 220Hioma-aine30ft.4"€141.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131695 Psa -hiomapaperirulla 120 g
€86.81 / yksikkö