EATON Power Xpert 6000 -sarjan mittarit


Eaton Power Xpert Meter 6000 -sarjan mittarit on suunniteltu käytettäväksi tavallisella verkkoselaimella surffaamaan, katselemaan ja tallentamaan aaltomuotoja trendien analysoimiseksi. Ne estävät johtimien, muuntajien ja palaneiden kondensaattoripankin sulakkeiden ylikuumenemisen. Nämä verkkokäyttöiset kompaktit virranlaatumittarit ovat ihanteellisia th...riittävä tehonmittaus ja integroitu laatuanalyysi.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
PXM6051A1BA
€29,217.59
Tarjouspyyntö
A
PXM6051A1BB
€31,376.31
Tarjouspyyntö
A
PXM6251A1AB
€30,296.95
Tarjouspyyntö
A
PXM6251A1BB
€34,269.59
Tarjouspyyntö
A
PXM6251A1AA
€28,138.24
Tarjouspyyntö
A
PXM6051A1AA
€25,259.96
Tarjouspyyntö
A
PXM6051A1AB
€27,418.67
Tarjouspyyntö
A
PXM6251A1BA
€32,110.87
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niiden tallennuskapasiteetti on 4 Gt dataa, ja niitä tuetaan Power Xpert -arkkitehtuurilaitteiston ja Power Xpert -ohjelmistokomponenttien kautta.
  • Näissä mittareissa on sulautettu verkkopalvelin aaltomuotojen, trendien, harmonisten ja kysyntävertailujen analysoimiseksi suoraan verkkoselaimen/LCD-mittarin graafisessa näytössä.
  • Ne voivat seurata jatkuvasti ja häiriöttömästi kiinteästi asennetun mittarin avulla.
  • Nämä mittarit käyttävät alan standardien mukaisia ​​tiedonsiirtoprotokollia tukemaan lukuisia konfiguraatioita ja kolmansien osapuolien ohjelmistoja, kuten FTP, HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, COMTRADE, SMTP ja NTP.
  • Ne voivat mitata kattavan tehon ja energian yli 145 kirjatulle vakiodatapisteelle.
  • Nämä mittarit on varustettu patentoidulla sähkönlaatuindeksimittarilla ja puna-kelta-vihreillä indikaattoreilla, jotka tarjoavat yhdellä silmäyksellä kuvan laadusta ja yleisestä virrankunnosta.
  • Ne tukevat jatkuvaa ja häiriötöntä valvontaa sekä vakaasti asennettua mittaria, mikä vähentää sähkönlaadun valvontakustannuksia.
  • Nämä mittarit ovat käytössä hälytysilmoituksilla sähköpostin laajennusviestintäkortin ja liitteenä olevan aaltomuodon kautta.
  • Niissä on lisäksi automaattinen virranlaadun analyysi ja liipaisuasetukset käytettävissä olevien ITIC-suorituskykykäyrien kanssa, jotka tallentavat ja havaitsevat turvotusta, painumista, harmonisia, transientteja ja välkkymistä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton Communication Expansion Card: Tämä kortti tukee etäviestintää sisäisen verkkopalvelinsovelluksen kanssa LAN/WAN/Internetin kautta standardin Ethernet 10/100 Base-T:n ja kuituoptisen yhteyden kautta.
  • Eaton Aux Voltage Input Channels: Niissä on kolme jännitetulokanavaa (V6, V7, V8) integroidun neljän vakiokanavan lisäksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • ANSI

Usein kysytyt kysymykset

Miksi näissä Eaton Powe Xpert 6000 -sarjan mittareissa käytetään Modbus-korttia?

Modbus-kortit välittävät signaalit instrumenteista ja ohjauslaitteista tiedonkeruujärjestelmään tai ohjaimeen.

Kuinka nopeasti nämä mittarit voivat synkronoida laitteiden kanssa?

Nämä Eaton-mittarit voivat synkronoida laitteiden kanssa 1 millisekunnissa.

Mikä on näiden mittareiden suurin piiritoiminnan näytteenottotaajuus?

100000 XNUMX näytettä sykliä kohden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?