Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 tuuman halkaisija 20000 rpm Foam Pk5 | AF8LKE 28AA36

NORTON ABRASIVES 66261059354 Varmistustyyny 3 tuuman halkaisija 20000 rpm vaahto Pk5

Varastossa
Tuote: AF8LKE Malli: 66261059354Ristiviite: 28AA36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopiointialusta
Selkänojan koko1 / 4 "
Takaosan kiinnitystyyppiTeräsvarsi
Rungon materiaalivaahto
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija3"
Kasvojen asennuskoko3"
Kasvojen kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Max. Nopeus20,000 rpm
Paksuus1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)11.4
Laivan pituus (cm)11.2
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppiMax. NopeusPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261006948 Varmistustyyny 4-1 / 2 tuuman halkaisija Keskivaahto Pk5 | AF8LGW 26ZY93 66261006948vaahto4.5 "Koukku ja silmukka10,000 rpm5€471.84
NORTON ABRASIVES 66261016581 Varmistustyyny 4 tuuman halkaisija 8000 rpm kumi | AF8LHN 26ZZ44 66261016581Kumi4"TR8000 rpm1€38.67
NORTON ABRASIVES 66261059360 Backup Pad 5 tuuman halkaisija 10000 rpm Foam Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360vaahto5"Koukku ja silmukka10,000 rpm5€455.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261059354 Varmistustyyny 3 tuuman halkaisija 20000 rpm vaahto Pk5
€171.52 /pakkaus