Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261016581 Varmistustyyny 4 tuuman halkaisija 8000 rpm kumi | AF8LHN 26ZZ44

NORTON ABRASIVES 66261016581 Backup Pad 4 tuuman halkaisija 8000 rpm Kumi

Varastossa
Tuote: AF8LHN Malli: 66261016581Ristiviite: 26ZZ44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopiointialusta
Selkänojan koko1 / 4 "
Takaosan kiinnitystyyppiTeräsvarsi
Rungon materiaaliKumi
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija4"
Kasvojen asennuskoko4"
Kasvojen kiinnitystyyppiTR
Max. Nopeus8000 rpm
Paksuus1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppiMax. NopeusPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261006948 Varmistustyyny 4-1 / 2 tuuman halkaisija Keskivaahto Pk5 | AF8LGW 26ZY93 66261006948vaahto4.5 "Koukku ja silmukka10,000 rpm5€433.20
NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 tuuman halkaisija 20000 rpm Foam Pk5 | AF8LKE 28AA36 66261059354vaahto3"Koukku ja silmukka20,000 rpm5€157.54
NORTON ABRASIVES 66261059360 Backup Pad 5 tuuman halkaisija 10000 rpm Foam Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360vaahto5"Koukku ja silmukka10,000 rpm5€417.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261016581 Backup Pad 4 tuuman halkaisija 8000 rpm Kumi
€34.32 / yksikkö