Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261006948 Varmistustyyny 4-1 / 2 tuuman halkaisija Keskivaahto Pk5 | AF8LGW 26ZY93

NORTON ABRASIVES 66261006948 Varmuuskopiointityyny 4-1/2 tuumaa, keskikokoinen vaahto Pk5

Varastossa
Tuote: AF8LGW Malli: 66261006948Ristiviite: 26ZY93
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
€471.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopiointialusta
Selkänojan koko5 / 8 "-11
Takaosan kiinnitystyyppiReikä
Rungon materiaalivaahto
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija4.5 "
Kasvojen asennuskoko4-1 / 2 "
Kasvojen kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Max. Nopeus10,000 rpm
Paksuus1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppiMax. NopeusPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261016581 Varmistustyyny 4 tuuman halkaisija 8000 rpm kumi | AF8LHN 26ZZ44 66261016581Kumi4"TR8000 rpm1€38.67
NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 tuuman halkaisija 20000 rpm Foam Pk5 | AF8LKE 28AA36 66261059354vaahto3"Koukku ja silmukka20,000 rpm5€171.52
NORTON ABRASIVES 66261059360 Backup Pad 5 tuuman halkaisija 10000 rpm Foam Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360vaahto5"Koukku ja silmukka10,000 rpm5€455.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261006948 Varmuuskopiointityyny 4-1/2 tuumaa, keskikokoinen vaahto Pk5
€471.84 /pakkaus