Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261051717 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 2 x 1 x 1/4 Varsi Vfn | AB9GLZ 2D450

NORTON ABRASIVES 66261051717 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 2 x 1 x 1/4 varsi Vfn

Varastossa
Tuote: AB9GLZ Malli: 66261051717Ristiviite: 2D450

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
Halkaisija2"
LuokkaErittäin hieno
sisu320
Maks. Kierrosluku12,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkasisuHinta
NORTON ABRASIVES 66261051718 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 3 x 1 x 1/4 Varsi Med | AB9GMA 2D451 662610517183"Keskikokoinen120€40.62
NORTON ABRASIVES 66261051719 Läppärä Kuitukangas Ao 3 x 1 x 1/4 Varsi Vfn | AB9GMB 2D452 662610517193"Erittäin hienoErittäin hieno€40.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261051717 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 2 x 1 x 1/4 varsi Vfn
€30.83 / yksikkö