Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261051719 Läppärä Kuitukangas Ao 3 x 1 x 1/4 Varsi Vfn | AB9GMB 2D452

NORTON ABRASIVES 66261051719 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 3 x 1 x 1/4 varsi Vfn

Varastossa
Tuote: AB9GMB Malli: 66261051719Ristiviite: 2D452
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
€40.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
Halkaisija3"
LuokkaErittäin hieno
sisuErittäin hieno
Maks. Kierrosluku12,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkasisuHinta
NORTON ABRASIVES 66261051717 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 2 x 1 x 1/4 Varsi Vfn | AB9GLZ 2D450 662610517172"Erittäin hieno320€30.50
NORTON ABRASIVES 66261051718 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 3 x 1 x 1/4 Varsi Med | AB9GMA 2D451 662610517183"Keskikokoinen120€40.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261051719 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 3 x 1 x 1/4 varsi Vfn
€40.62 / yksikkö