Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261051718 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 3 x 1 x 1/4 Varsi Med | AB9GMA 2D451

NORTON ABRASIVES 66261051718 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 3 x 1 x 1/4 varsi Med

Varastossa
Tuote: AB9GMA Malli: 66261051718Ristiviite: 2D451

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€40.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
Halkaisija3"
LuokkaKeskikokoinen
sisu120
Maks. Kierrosluku12,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkasisuHinta
NORTON ABRASIVES 66261051717 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 2 x 1 x 1/4 Varsi Vfn | AB9GLZ 2D450 662610517172"Erittäin hieno320€30.83
NORTON ABRASIVES 66261051719 Läppärä Kuitukangas Ao 3 x 1 x 1/4 Varsi Vfn | AB9GMB 2D452 662610517193"Erittäin hienoErittäin hieno€40.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261051718 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 3 x 1 x 1/4 varsi Med
€40.62 / yksikkö