Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261044755 Hiomanauha 3/4 leveys x 20.5 tuuman pituus karkea 120 | AF7VCP 22PD76

NORTON ABRASIVES 66261044755 Hiomahihna 3/4 leveys x 20.5 tuuman pituus Karkeus 120

Varastossa
Tuote: AF7VCP Malli: 66261044755Ristiviite: 22PD76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesterikangas
TaustapainoY
VäriOranssi
LuokkaLoppu
sisu120
Pituus20.5 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6805100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 78072718706 Hiomanauha 1/2 tuumaa L x 18 tuumaa pituus Ca 120gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takkiKangasYpunainen12018 "1€4.74
NORTON ABRASIVES 78072718710 Hiomanauha 1/2 tuumaa L x 24 Tuumaa Pituus Ca 120gr | AB9GNT 2D526 780727187101 / 2 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takkiKangasYpunainen12024 "1€4.63
NORTON ABRASIVES 78072718753 Hiomanauha 3.5 tuumaa L x 15.5 tuumaa Pituus Ca 120g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takkiKangasYpunainen12015.5 "1€16.64
NORTON ABRASIVES 66261085067 Hiomanauha 1 leveys x 24 tuuman pituus karkea 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"KeraaminenPäällystettyPolyesterikangasYOranssi12024 "1€7.69
NORTON ABRASIVES 78072728742 Hiomanauha 1/2 leveys x 12 tuuman pituus karkea 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "Zirkonia AluminaPäällystettyPolyesterikangasXsininen12012 "1€1.86
NORTON ABRASIVES 66261041384 Hiomanauha 1/2 leveys x 18 tuuman pituinen karkea 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "KeraaminenPäällystettyPolyesterikangasYOranssi12018 "1€4.49
NORTON ABRASIVES 66261080367 Hiomanauha 1/4 leveys x 24 tuuman pituus karkea 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "KeraaminenPäällystettyPolyesterikangasYOranssi12024 "1€4.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261044755 Hiomahihna 3/4 leveys x 20.5 tuuman pituus Karkeus 120
€6.02 / yksikkö