Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254461167 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11 | AB7RTR 23Z558

NORTON ABRASIVES 66254461167 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 40 karkeutta 5/8-11

Varastossa
Tuote: AB7RTR Malli: 66254461167Ristiviite: 23Z558
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
€14.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliLasikuitu
TaustapainoY
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKarkea
sisu40
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 23Z558 on 31EM86: n ehdotettu korvike

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuAsennuskokoHinta
NORTON ABRASIVES 66254461170 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 karkea 5 / 8-11 | AB7RTT 23Z559 66254461170605 / 8-11€14.63
NORTON ABRASIVES 66254461161 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 40 karkea 7/8 | AB7RUH 23Z573 66254461161407 / 8 "€11.59
NORTON ABRASIVES 66254461163 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 Grit 7/8 | AB7RUJ 23Z574 66254461163607 / 8 "€11.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461167 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 40 karkeutta 5/8-11
€14.63 / yksikkö