Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254461170 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 karkea 5 / 8-11 | AB7RTT 23Z559

NORTON ABRASIVES 66254461170 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 karkeutta 5/8-11

Varastossa
Tuote: AB7RTT Malli: 66254461170Ristiviite: 23Z559

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliLasikuitu
TaustapainoY
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuAsennuskokoHinta
NORTON ABRASIVES 66254461167 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11 | AB7RTR 23Z558 66254461167405 / 8-11€14.63
NORTON ABRASIVES 66254461161 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 40 karkea 7/8 | AB7RUH 23Z573 66254461161407 / 8 "€11.59
NORTON ABRASIVES 66254461163 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 Grit 7/8 | AB7RUJ 23Z574 66254461163607 / 8 "€11.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461170 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 karkeutta 5/8-11
€14.63 / yksikkö