Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254461063 läppälevy 7 tuumaa x 120 karkeus 7/8 | AB7RZY 23Z716

NORTON ABRASIVES 66254461063 Läppälevy 7 tuumaa x 120 karkeus 7/8

Varastossa
Tuote: AB7RZY Malli: 66254461063Ristiviite: 23Z716

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliMuovi
TaustapainoY
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku8600
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliLevy Dia.Levyn tyyppiMaks. KierroslukuAsennuskokoLevyn tyyppiHinta
NORTON ABRASIVES 66623399003 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 120 G 5 / 8-11 | AB7RNG 23Z454 66623399003AlumiinioksidiseosMuovi4.5 "Tyyppi 2713,3005 / 8-11Tyyppi 27€13.09
NORTON ABRASIVES 66623399007 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 120 Grit 7/8 | AB7RNX 23Z468 66623399007AlumiinioksidiseosMuovi4.5 "Tyyppi 2713,3007 / 8 "Tyyppi 27€8.47
NORTON ABRASIVES 66623399132 Läppälevy 5 tuumaa x 120 karkea 5 / 8-11 | AB7RPM 23Z482 66623399132AlumiinioksidiseosMuovi5"Tyyppi 2712,0005 / 8-11Tyyppi 27€12.52
NORTON ABRASIVES 66623399011 Läppälevy 5 tuumaa x 120 Grit 7/8 | AB7RQC 23Z496 66623399011AlumiinioksidiseosMuovi5"Tyyppi 2712,0007 / 8 "Tyyppi 27€8.96
NORTON ABRASIVES 66623399019 Läppälevy 7 tuumaa x 120 karkeus 5/8-11 | AB7RRG 23Z525 66623399019AlumiinioksidiseosMuovi7"Tyyppi 2786005 / 8-11Tyyppi 27€27.50
NORTON ABRASIVES 66623399023 Läppälevy 7 tuumaa x 120 Grit 7/8 | AB7RRX 23Z539 66623399023AlumiinioksidiseosMuovi7"Tyyppi 2786007 / 8 "Tyyppi 27€7.14
NORTON ABRASIVES 66623399174 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 120 G 5 / 8-11 | AB7RTP 23Z556 66623399174AlumiinioksidiseosLasikuitu4.5 "Tyyppi 2913,3005 / 8-11Tyyppi 29€14.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461063 Läppälevy 7 tuumaa x 120 karkeus 7/8
€33.74 / yksikkö