ZURN TP1100A-4C-175C lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 4 tuuman koko | CV8NRU

ZURN TP1100A-4C-175C lämpötilan ja paineenalennusventtiili, koko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CV8NRU Malli: TP1100A-4C-175C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN TP1100A-4C-125C lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 4 tuuman koko | CV8NRR TP1100A-4C-125C€31.42
ZURN TP1100A-4C-150C lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 4 tuuman koko | CV8NRT TP1100A-4C-150C€28.42
ZURN TP1100AE-3C-150C lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3 tuuman koko | CV8NRV TP1100AE-3C-150C€29.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN TP1100A-4C-175C lämpötilan ja paineenalennusventtiili, koko 4 tuumaa
€31.42 / yksikkö