Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252843250 Katkaisupyörä 12 D 7/64 T 1 Arbor | AC6GEM 33N335

NORTON ABRASIVES 66252843250 Katkaisupyörä 12 D 7/64 T 1 Arbor

Varastossa
Tuote: AC6GEM Malli: 66252843250Ristiviite: 33N335

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole1"
Halkaisija12 "
Timantin koputusEi
sisu24
MateriaaliZirkoniumoksidi / alumiinioksidi
Maks. Kierrosluku5095
Paksuus7 / 64 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotSininen tuli
Pyörän tyyppiSininen tuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijaMaks. KierroslukuPaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 66252843208 Katkaisupyörä 4-1 / 2 D .045 T 7/8 Arbor | AC6GEJ 33N332 662528432087 / 8 "4.5 "13,5800.045 "€4.55
NORTON ABRASIVES 66252843209 Katkaisupyörä 5 D .045 T 7/8 Arbor | AC6GEK 33N333 662528432097 / 8 "5"12,2250.045 "€7.47
NORTON ABRASIVES 66252843210 Katkaisupyörä 6 D .045 T 7/8 Arbor | AC6GEL 33N334 662528432107 / 8 "6"10,1850.045 "€8.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843250 Katkaisupyörä 12 D 7/64 T 1 Arbor
€25.34 / yksikkö