Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252823602 Hiontapyörä 4-1 / 2 Halkaisija x 0.045 Tuuma T 7/8 Tuumaa Arbor Hole | AE3UUQ 5GC52

NORTON ABRASIVES 66252823602 Hiontapyörän halkaisija 4-1 / 2 x 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman reikäreikä

Varastossa
Tuote: AE3UUQ Malli: 66252823602Ristiviite: 5GC52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole7 / 8 "
Halkaisija4.5 "
Timantin koputusEi
MateriaaliAlumiinioksidi
Maks. Kierrosluku13580
Paksuus0.045 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotKaksosten oikea leikkaus
Pyörän tyyppiErittäin ohut vahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijaMateriaaliMaks. KierroslukuPaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 07660701621 Hiomalaikka 4-1/2 halkaisija x 0.062 tuumaa T 7/8 tuuman karan reikä | AD2LFV 3RA56 076607016217 / 8 "4.5 "Piikarbidi135800.062 "€4.07
NORTON ABRASIVES 66243527956 Hiomaleikattu pyörä 4 tuuman halkaisija 0.045 tuuma T 5/8 tuumainen reikä reikään | AE3UUN 5GC50 662435279565 / 8 "4"Alumiinioksidi152800.045 "€4.53
NORTON ABRASIVES 66252823603 Hiontapyörä 5 tuuman halkaisija 0.045 tuuma T 7/8 tuumainen reikä reikään | AE3UUR 5GC53 662528236037 / 8 "5"Alumiinioksidi122250.045 "€5.85
NORTON ABRASIVES 07660701622 Hiomalaikka, renkaan halkaisija 5 tuumaa, piikarbidi, paksuus 0.04 tuumaa | CH9MZY 3RA58 07660701622-----€5.58
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 66243528552 Hiomalaikka, 3 tuuman vanteen halkaisija, alumiinioksidi, 0.06 tuumaa paksu | CH9NAB 4DDU4 66243528552-----€7.09
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 66243528471 Hiomalaikka, 3 tuuman vanteen halkaisija, alumiinioksidi, 0.06 tuumaa paksu | CH9NBJ 4DDU3 66243528471-----€8.77
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 07660701620 Hiomalaikka, renkaan halkaisija 4 tuumaa, piikarbidi, paksuus 0.04 tuumaa | CH9NBQ 3RA55 07660701620-----€4.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252823602 Hiontapyörän halkaisija 4-1 / 2 x 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman reikäreikä
€4.97 / yksikkö