NORTON ABRASIVES Erittäin ohuet vahvistetut hiomalaikat


Suodattaa
Timantin tyrmäys: Ei , Tyyppi: 1 , Pyörän tyyppi: Erittäin ohut vahvistettu
TyyliMalliArbor HoleHalkaisijaMateriaaliMaks. KierroslukuPaksuusHinta (ei alv)
A
66243528471
-----€8.77
Tarjouspyyntö
B
07660701622
-----€5.58
Tarjouspyyntö
B
07660701620
-----€4.28
Tarjouspyyntö
A
66243528552
-----€7.09
Tarjouspyyntö
C
66243527956
5 / 8 "4"Alumiinioksidi152800.045 "€4.53
D
66252823602
7 / 8 "4.5 "Alumiinioksidi135800.045 "€4.97
E
07660701621
7 / 8 "4.5 "Piikarbidi135800.062 "€4.07
F
66252823603
7 / 8 "5"Alumiinioksidi122250.045 "€5.85

Erittäin ohuet vahvistetut hiomalaikat

Norton -hiomalaikat katkaisevat purseettomat ja puhtaat leikkaukset ja vaativat vähemmän painetta. Niissä on tyypin 1 piikarbidi- tai alumiinioksidirakenne, jotka takaavat pitkäkestoisen terän tai minimaalisen kuormituksen. Näissä vanteissa on erittäin ohut vahvistettu rakenne nopeaa leikkausta, kuljettajan mukavuutta ja tarkkaa ja suoraa leikkausta varten. Valitse laaja valikoima helppokäyttöisiä vanteita, joiden suurin nopeus on 15280 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?