Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RINGERS GOVES 045-09 Viiltosuojakäsineet Hppe Palm M Pr | AF7KMB 21TF57

RINGERS GLOVES 045-09 Viiltosuojakäsineet Hppe Palm M Pr

Varastossa
Tuote: AF7KMB Malli: 045-09Ristiviite: 21TF57

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
TaustamateriaaliHPPE
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliHPPE
SormityyliKoko
PalmumateriaaliHPPE
LävistyskestäväKyllä
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116101300

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
RINGERS GOVES 045-10 viiltokäsineet Hppe Palm L Pr | AB6JDM 21TF58 045-10L€20.50
RINGERS GOVES 045-08 Viiltosuojakäsineet Hppe Palm S Pr | AF7KMA 21TF56 045-08S€20.50
RINGERS GOVES 045-11 Viiltosuojakäsineet Hppe Palm Xl Pr | AF7KMC 21TF59 045-11XL€20.50
RINGERS GOVES 045-12 Leikkauksenkestävät Käsineet Hppe Palm Xxl Pr | AF7KMD 21TF60 045-122XL€20.50

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 045-09 Viiltosuojakäsineet Hppe Palm M Pr
€20.50 / yksikkö