POHJOINEN HONEYWELL PA102S Primair (tm) Päänsuoja S - Pakkaus 10 | AC9XGV 3LCP2

NORTH BY HONEYWELL PA102S Primair(tm) päänsuojus S - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XGV Malli: PA102SRistiviite: 3LCP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäähine
VäriValkoinen
MateriaaliTychem (R) QC
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOISMAALLA HONEYWELL PA131 Primair (tm) -kannen kokoonpano | AA7TGL 16M256 PA131Yleismaailmallinen1€313.81
POHJOISTA HONEYWELL PA101S Primair (tm) Päänsuoja S | AA8UBN 1AAN5 PA101SS1€121.94
POHJOISESTI HONEYWELL PA101M Primair (tm) Päänsuoja M / l | AA8UBP 1AAN6 PA101MM / L1€121.94
POHJOINEN HONEYWELL PA102M Primair (tm) Päänsuoja M - Pakkaus 10 | AD2ECG 3NNE7 PA102MM10€606.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL PA102S Primair(tm) päänsuojus S - 10 kappaleen pakkaus
€606.94 /pakkaus