Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 52026 Kaavin muotoinen lastan | AD8WLN 4NCJ7

VOLLRATH 52026 Kaavinmuotoinen lasta

Varastossa
Tuote: AD8WLN Malli: 52026Ristiviite: 4NCJ7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lastalla
VäriPunainen / valkoinen
Käsittele väriäpunainen
Kahva materiaaliNylon
Kokonaispituus16.5 "
TyyliKorkea lämpötila
Käyttölämpötila.500-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VOLLRATH 52010 kaavin muotoinen lastan | AD8WLL 4NCJ5 5201010 "€28.74
VOLLRATH 52023 Kaavin muotoinen lastan | AD8WLM 4NCJ6 5202313.5 "€36.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 52026 Kaavinmuotoinen lasta
€47.16 / yksikkö