Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISMAALLA HONEYWELL PA131 Primair (tm) -kannen kokoonpano | AA7TGL 16M256

NORTH BY HONEYWELL PA131 Primair(tm) päänsuojuskokoonpano

Varastossa
Tuote: AA7TGL Malli: PA131Ristiviite: 16M256

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäähine
VäriValkoinen
Lens MaterialCo-polyesteri
MateriaaliTychem (R) QC
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOISTA HONEYWELL PA101S Primair (tm) Päänsuoja S | AA8UBN 1AAN5 PA101SS1€121.94
POHJOISESTI HONEYWELL PA101M Primair (tm) Päänsuoja M / l | AA8UBP 1AAN6 PA101MM / L1€121.94
POHJOINEN HONEYWELL PA102S Primair (tm) Päänsuoja S - Pakkaus 10 | AC9XGV 3LCP2 PA102SS10€606.94
POHJOINEN HONEYWELL PA102M Primair (tm) Päänsuoja M - Pakkaus 10 | AD2ECG 3NNE7 PA102MM10€606.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL PA131 Primair(tm) päänsuojuskokoonpano
€313.81 / yksikkö