Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SG-SAMPLE Twist On Wire -liitin, 20 PK | CN7WMM 60HZ17

3M SG-SAMPLE Twist On Wire -liitin, 20 PK

Varastossa
Tuote: CN7WMM Malli: SG-SAMPLERistiviite: 60HZ17

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusMaks. JänniteLeveysHinta
3M H-29-BIN johdinliitin H-29 22-16awg, 1000 pk | AB9KTQ 2DPY4 H-29-BINHarmaa0.57 "Kierrä johdinliitin0.33 "300 VAC0.31 "€203.86
3M H-35-BIN Punainen Liitin koko 76b Säiliö, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4 H-35-BINpunainen1.1 "Kierrä johdinliitin0.67 "6000.66 "€337.47
3M H-33-BIN Twist On Wire -liitin, sovellus yleiskäyttöön, lankaliittimen tyylinen siipi, 1000 pk | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINKeltainen0.95 "Kierrä johdinliitin-600V AC0.55 "€252.60
3M 412-BAG jousiliitin, vaaleanruskea, 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-LAUKKU--liitin---€1,045.31
3M SG-B BAG -kierreliitin, sininen, 14 AWG - 6 AWG kierrettävän langan kokoalueet, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 SG-B LAUKKU--Kierrä johdinliitin---€224.11
3M SG-B POUCH Twist On Wire -liitin, sininen, 14 AWG - 6 AWG Twist-On Wire Kokoalueet, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 SG-B PUSSI--Kierrä johdinliitin---€70.53
3M SG-G POUCH Twist On Wire -liitin, vihreä, 14 AWG - 10 AWG Kierrettävä johto, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 SG-G POUCH--Kierrä johdinliitin---€69.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SG-SAMPLE Twist On Wire -liitin, 20 PK
€12.88 / yksikkö