Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL 70 / 6465NK Kylmänsuojakäsineet L Sininen / keltainen Pr | AD8DLF 4JC96

NORTH BY HONEYWELL 70/6465NK Kylmäsuojakäsineet L Sininen/keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AD8DLF Malli: 70/6465NKRistiviite: 4JC96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliNylon
SulkemistyyppiJoustava
VäriSininen / keltainen
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
SormimateriaaliNahka
SormityyliKoko
Liner-materiaaliThinsulate
Palm rakentaminenNahka
PalmumateriaaliNahka
KokoL
Peukalon materiaaliNahka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL 70 / 6465NK / S Kylmäsuojakäsineet M Sininen / keltainen Pr | AD9FQL 4RM09 70 / 6465NK / SS2€46.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 70/6465NK Kylmäsuojakäsineet L Sininen/keltainen Pr
€46.83 /pakkaus