Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOIS-AMERIKKA 16529 Putkihana 3/4 tuuman BSPP | AG6PAZ 36UW01

NORTH AMERICAN 16529 putkihana 3/4 tuumaa BSPP

Varastossa
Tuote: AG6PAZ Malli: 16529Ristiviite: 36UW01
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
€177.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunPäällystämätön / kirkas
Luettelonumero16529
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3.25 "
Piki14
Varsi Dia.0.906 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
KiertyyppiBSPP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)2.31
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)2.31
HS-koodi8207403000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
POHJOIS-AMERIKKA 17926 Putkihana 1/2 tuuman BSPP | AG6PAH 36UV85 17926BSPP1792643.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€333.11
POHJOIS -AMERIKKALLINEN 15458 Putkihana 1/4 tuuman NPTF | AG6PAQ 36UV92 15458NPTF1545844"180.562 "1 / 4 "1 39 / 64 "€160.16
POHJOIS -AMERIKKALLINEN 16110 Putkihana 1/2 tuumaa BSPP | AG6PAW 36UV97 16110BSPP1611043.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€135.25
POHJOIS-AMERIKAN 16824 putkihana 1 tuuman NPTF | AG6PBB 36UW03 16824NPTF16824510 "11.50mm1.125 "1"1.75 "€532.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH AMERICAN 16529 putkihana 3/4 tuumaa BSPP
€177.99 / yksikkö