Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH AMERICAN 16824 putkihana 1 tuuman NPTF

Varastossa
Tuote: AG6PBB Malli: 16824Ristiviite: 36UW03

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€483.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunPäällystämätön / kirkas
Luettelonumero16824
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus10 "
Piki11.50mm
Varsi Dia.1.125 "
Koko1"
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.28
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)2.86
HS-koodi8207403000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
POHJOIS-AMERIKKA 17926 Putkihana 1/2 tuuman BSPP | AG6PAH 36UV85 17926BSPP1792643.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€302.20
POHJOIS -AMERIKKALLINEN 15458 Putkihana 1/4 tuuman NPTF | AG6PAQ 36UV92 15458NPTF1545844"180.562 "1 / 4 "1 39 / 64 "€146.76
POHJOIS -AMERIKKALLINEN 16110 Putkihana 1/2 tuumaa BSPP | AG6PAW 36UV97 16110BSPP1611043.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€121.14
POHJOIS-AMERIKKA 16529 Putkihana 3/4 tuuman BSPP | AG6PAZ 36UW01 16529BSPP1652953.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€160.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH AMERICAN 16824 putkihana 1 tuuman NPTF
€483.07 / yksikkö