Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH AMERICAN 15458 putkihana 1/4 tuuman NPTF

Varastossa
Tuote: AG6PAQ Malli: 15458Ristiviite: 36UV92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunPäällystämätön / kirkas
Luettelonumero15458
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4"
Piki18
Varsi Dia.0.562 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 39 / 64 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.42
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.42
HS-koodi8207403000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
POHJOIS-AMERIKKA 17926 Putkihana 1/2 tuuman BSPP | AG6PAH 36UV85 17926BSPP1792643.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€333.11
POHJOIS -AMERIKKALLINEN 16110 Putkihana 1/2 tuumaa BSPP | AG6PAW 36UV97 16110BSPP1611043.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€135.25
POHJOIS-AMERIKKA 16529 Putkihana 3/4 tuuman BSPP | AG6PAZ 36UW01 16529BSPP1652953.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€177.99
POHJOIS-AMERIKAN 16824 putkihana 1 tuuman NPTF | AG6PBB 36UW03 16824NPTF16824510 "11.50mm1.125 "1"1.75 "€532.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH AMERICAN 15458 putkihana 1/4 tuuman NPTF
€160.16 / yksikkö