Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORGREN M24680118 Kääntyvä sivupussi 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FEY 1LRV7

NORGREN M24680118 kääntyvä sivuputki 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2FEY Malli: M24680118Ristiviite: 1LRV7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä Side Tee
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolybutyleeniterefta-
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
NORGREN M01680418 Kääntyvä sivutiivisovitin työntötuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2FBN 1LRD4 M0168041814mm1 / 8 "4mm€91.01
NORGREN M02680606 Kääntyvä sivutiivisovitin työntötuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2FCH 1LRG8 M026806068mm6mm6mm€118.98
NORGREN M24680210 Kääntyvä sivuputki 5/32 tuumaa - 10 kpl. | AB2FEZ 1LRV8 M246802105 / 16 "10-325 / 32 "€76.24
NORGREN M24680410 Kääntyvä sivupussi 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FFA 1LRW2 M246804105 / 16 "10-321 / 4 "€76.28
NORGREN M24680418 Kääntyvä sivupussi 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FFB 1LRW4 M246804187 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€67.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN M24680118 kääntyvä sivuputki 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€63.88 / yksikkö