Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1625PK astiapääruuvi, #8 koko, 1 tuuman pituus, Phillips, 100 pk | AD3PBU 40K701

DISCO 1625PK astiapääruuvi, #8 koko, 1 tuuman pituus, Phillips, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PBU Malli: 1625PKRistiviite: 40K701

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePannun pää
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1625PK astiapääruuvi, #8 koko, 1 tuuman pituus, Phillips, 100 pk
€14.00 /pakkaus