Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORGREN M24680410 Kääntyvä sivupussi 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FFA 1LRW2

NORGREN M24680410 kääntyvä sivuputki 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2FFA Malli: M24680410Ristiviite: 1LRW2
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
€76.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä Side Tee
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolybutyleeniterefta-
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko5 / 16 "
Max. Paine150 psi
Putken koko10-32
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
NORGREN M01680418 Kääntyvä sivutiivisovitin työntötuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2FBN 1LRD4 M0168041814mm1 / 8 "4mm€91.01
NORGREN M02680606 Kääntyvä sivutiivisovitin työntötuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2FCH 1LRG8 M026806068mm6mm6mm€118.98
NORGREN M24680118 Kääntyvä sivupussi 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FEY 1LRV7 M246801187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€63.88
NORGREN M24680210 Kääntyvä sivuputki 5/32 tuumaa - 10 kpl. | AB2FEZ 1LRV8 M246802105 / 16 "10-325 / 32 "€76.24
NORGREN M24680418 Kääntyvä sivupussi 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FFB 1LRW4 M246804187 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€67.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN M24680410 kääntyvä sivuputki 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€76.28 / yksikkö