Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 Inch - Pakkaus 10 | AB2FCP 1LRH5

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2FCP Malli: M20200402Ristiviite: 1LRH5
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
€46.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoran liiton vähentäminen
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolybutyleeniterefta-
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 4 "x 5 / 32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
NORGREN M00200604 Suora liitos 6 x 4 mm - pakkaus 10 | AB2FBB 1LRB7 M00200604Putki6 mm x 4 mm€61.31
NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 tuuman pakkaus 10 | AB2FCL 1LRH2 M20200201Putki5 / 32 "x 1 / 8"€42.37
NORGREN M20200401 Reduction Union 1/4 x 1/8 tuuman - pakkaus 10 | AB2FCN 1LRH4 M20200401Putki x Putki1 / 4 "x 1 / 8"€43.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€46.34 / yksikkö