Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 tuuman pakkaus 10 | AB2FCL 1LRH2

NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2FCL Malli: M20200201Ristiviite: 1LRH2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoran liiton vähentäminen
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolybutyleeniterefta-
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Putken koko5 / 32 "x 1 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
NORGREN M00200604 Suora liitos 6 x 4 mm - pakkaus 10 | AB2FBB 1LRB7 M00200604Putki6 mm x 4 mm€64.34
NORGREN M20200401 Reduction Union 1/4 x 1/8 tuuman - pakkaus 10 | AB2FCN 1LRH4 M20200401Putki x Putki1 / 4 "x 1 / 8"€45.66
NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 Inch - Pakkaus 10 | AB2FCP 1LRH5 M20200402Putki1 / 4 "x 5 / 32"€48.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€42.88 / yksikkö