Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 9008926 Laukkangas Uudelleenkäytettävä 10 qt. | AG9PWZ 21ML42

NOBLES 9008926 Laukkukangas uudelleenkäytettävä 10 kpl.

Varastossa
Tuote: AG9PWZ Malli: 9008926Ristiviite: 21ML42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Korkeus9"
Pituus12.75 "
MateriaaliKangas
Uudelleen käytettäväUudelleen käytettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tyyppiKorkeuseräPituusMateriaaliUudelleen käytettäväLeveysHinta
NOBLES 9009380 HEPA -paperipussi 10 qt. PK12 | AG9PWY 21ML41 9009380-6.25 "Suojapussi15.5 "PaperiKertakäyttöisellä1 / 64 "€94.80
NOBLES 9009760 kangaspussin runko 11 kpl | AG9PXA 21ML45 9009760-4.25 "Kangaskassin runko--Uudelleen käytettävä-€50.79
NOBLES 9009762 Polttoainesuodatin PK6 | AG9PXB 21ML46 9009762Pakosuodatin-Suodattaa----€32.46
NOBLES 9009764 Suodatin toissijainen suodatin | AG9PXC 21ML47 9009764Toissijainen suodatin-Suodattaa----€29.86
NOBLES 9009775 Suodatin HEPA | AG9PXD 21ML48 9009775--Suodattaa----€50.02
NOBLES 9009784 Suodatinpussi 9 kpl PK12 | AG9PXF 21ML50 9009784-5 11 / 16 "pölypussi33.437 "PaperiKertakäyttöisellä1 / 64 "€65.68
NOBLES 9009895 Pussilappu uudelleenkäytettävä 9 kpl. | AG9PXG 21ML51 9009895-5.5 "Suojapussi31 7 / 64 "KangasUudelleen käytettävä5.125 "€57.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 9008926 Laukkukangas uudelleenkäytettävä 10 kpl.
€61.04 / yksikkö